Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TL 3000 D.10,3mm HSS profilgeschl.TiAlN Zyl.schaft RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600739
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     258103F/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140129857
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-TiAlN-beschichtet · DIN 338 · Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannut zur besseren Spanabfuhr · ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen · für Bohrvorgänge Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis 1200 N/mm² Festigkeit), hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle, Titan, Titanlegierungen, Gusseisen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronze · Mehrbereichsbohrer, für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet · deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W abDurch die TiAlN-Verschleißschutzbeschichtung auch zur Trockenbearbeitung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
10,3 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TL 3000
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din 338, din 338, din 338 tialn, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,18*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,24*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 7,26*
€ 9,46*
25 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.