Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 TL 3000 D.3,3mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601098
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     254033/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140079893
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und MessingWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Spirallänge:
105 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TL 3000
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, spiralbohrer din1869 3,3mm, din 1869, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,91*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,92*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 9,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.