Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützverlängerung Nr.6312S M12 Gewinde-L.49mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     1498-4000603476
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79814
EAN/GTIN:
     4020772079819
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet · Stützschraube vergütet · Festigkeitsklasse 8.8 · bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben · Anwendung:Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe auf den Gegenhalter des Krokodils geschraubtWeitere technische Eigenschaften:· A: 16mm· C: 42mm· D: M12· G: M5· LS: 49mm· B: 35mm· K: 10mm· E: 54mm· H: 10-37mm· D1: 36mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewindelänge:
49 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stützverlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,45*
€ 24,54*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,31*
€ 25,59*
€ 7,95*
ab € 20,23*
€ 27,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,32*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.