Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M12x49 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79814
EAN/GTIN:
     4020772079819
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
17
D x LS:
M12x49
A:
16
B:
35
C:
42
D1:
36
E:
54
G:
M5
H:
10-37
K:
10
Gewicht:
433 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m12x49, 6312s, m12x49, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,45*
€ 24,54*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,31*
€ 25,59*
€ 7,95*
ab € 20,23*
€ 27,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 28,32*
Lager 198
11
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.