Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 (AF) 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770449
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6155010
EAN/GTIN:
     4010886615508
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Zollmaße · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl manganphosphatiert · gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1/4 ″
Modell:
6155010
Schlüsselweite mm:
6,3 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,89*
Lager 1498
39
1
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 8,93*
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 8,97*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 9,09*
7 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.