Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 (AF) 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 9/32 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770450
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6155280
EAN/GTIN:
     4010886615522
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Zollmaße · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9/32 ″
Schlüsselweite mm:
7,14 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Modell:
6155280
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,78*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 8,82*
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 9,02*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,03*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,61*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.