Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 (AF) 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 5/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6155790
EAN/GTIN:
     4010886615577
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Zollmaße · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/8 ″
Schlüsselweite mm:
15,88 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Modell:
6155790
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 14,17*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 10,96*
€ 14,23*
1
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 14,37*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 14,48*
3 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 11,25*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6158620
ab € 8,72*
Ähnlich
Gedore
6157300
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6166800
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.