Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz ITX 19 1/2 Zoll TX T50 L.100mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770503
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158700
EAN/GTIN:
     4010886615874
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · gerändelt mit Kugelfangrille · DIN 3120 / ISO 1174Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T50
Länge:
100 mm
Oberfläche:
verchromt / brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Modell:
6158700
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,39*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 17,03*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 12,61*
€ 17,89*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 17,94*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 13,09*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,79*
Ähnlich
Gedore
6159430
ab € 11,13*
Ähnlich
Gedore
6159780
ab € 12,01*
Ähnlich
Gedore
1888943
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.