Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz D 20 KAU-20 37-tlg.1/4 Zoll SW 3/16-1/2 Zoll Z.40 12KT GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770667
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2010348
EAN/GTIN:
     4010886877012
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 12-kant Steckschlüssel-Einsatz 4,76 mm (3/16 ″) / 5,56 mm (7/32 ″) / 6,35 mm (1/4 ″) / 7,14 mm (9/32 ″) / 7,94 mm (5/16 ″) / 8,73 mm (11/32 ″) / 9,53 mm (3/8 ″) / 10,32 mm (13/32 ″) / 11,13 mm (7/16 ″) / 12,7 mm (1/2 ″) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5,5 / 6,5 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,18 (1/8 ″) / 3,97 mm (5/32 ″) / 4,76 mm (3/16 ″) / 6,35 mm (1/4 ″) je 1 Bit für Innenvielzahnschrauben Gr. M5 / 6 / 8 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-Torx®-Profil Gr. T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Verlängerung 97 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre 1 Handgriff mit Innensechkantaufnahme Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 9° · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
37-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
12-Kant
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Kunststoffkassette
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
40
Schlüsselweiten:
3/16-1/2 ″
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 97,98*
€ 112,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 114,65*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 115,00*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 100,34*
€ 115,29*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 100,83*
€ 115,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6170400
ab € 5,57*
Zubehör
Gedore
1703749
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.