Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift 26 D D.6mm L.157mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000770860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6208580
EAN/GTIN:
     4010886620854
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
157 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Norm:
DIN 900 Form A
Modell:
26 D 6
Weitere Suchbegriffe: Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,02*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,03*
Lager 1498
4
1
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 3,05*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
6208900
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6209040
ab € 6,53*
Ähnlich
Gedore
6209120
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
6209200
ab € 15,55*
Ähnlich
Gedore
6209390
ab € 23,36*
Ähnlich
Gedore
6208740
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.