Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift 26 D D.20mm L.625mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770867
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6209390
EAN/GTIN:
     4010886620939
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 AWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Länge:
625 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Norm:
DIN 900 Form A
Modell:
26 D 20
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, drehstift din 900, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 29,28*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 23,57*
€ 29,47*
1
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 29,85*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 30,89*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 25,12*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 D 10
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
26 D 12
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
26 D 14
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
26 D 16
ab € 10,09*
Ähnlich
Gedore
26 D 18
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
26 D 6
ab € 2,21*
Ähnlich
Gedore
26 D 8
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.