Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel 26 R SW 14x17mm L.150mm Bohrungs-D.10,5mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770885
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6211530
EAN/GTIN:
     4010886621158
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Bohrungs-Ø: 10,5mm· Material: C35
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 17 mm
Länge:
150 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1118
Modell:
26 R 14x17
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,89*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 8,03*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 8,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,19*
8 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 10
ab € 3,43*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.