Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz IN K 32 3/4 Zoll SW 14mm L.65mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000771337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956477
EAN/GTIN:
     4010886869987
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20 · ISO 1174 · mit Stiftbohrung und Ringnut · Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskantprofil · Sonderstahl · manganphosphatiert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 4 x 35mm· passender Sicherungsring Ø: 36mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
65 mm
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
20 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,91*
€ 25,52*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,26*
€ 25,70*
1
€ 4,90*
ab € 19,78*
€ 26,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 26,09*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,57*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.