Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Basic B465xT410xH200mm 27l KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000794425
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 05 LE
EAN/GTIN:
     4003773056904
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz · umlaufender Aluminiumrahmen · 3-stelliges Zahlenschloss und 2 Kippschlösser zur Fixierung das Deckels · stabiler, ergonomischer Tragegriff · Metallscharniere · Deckelhalter mit Scharniermechanik · Dokumentenfach im Deckel · herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und 10 schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite · Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach · per Druckknopf fixierbar · Belastbarkeit 15 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Breite:
465 mm
Marke:
KNIPEX
Innentiefe:
350 mm
Innenhöhe:
180 mm
Innenbreite:
440 mm
Tiefe:
410 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 84,92*
€ 97,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 85,48*
€ 97,63*
€ 4,90*
ab € 84,25*
€ 98,76*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 87,67*
€ 100,42*
Lager 1498
152
€ 5,45*
ab € 94,04*
€ 106,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V02
ab € 3,76*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V03
ab € 3,46*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V06
ab € 6,77*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V07
ab € 1,97*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V08
ab € 2,26*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V10
ab € 1,51*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V11
ab € 13,00*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V12
ab € 16,15*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 28,84*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 33,25*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V15
ab € 25,39*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V16
ab € 37,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V17
ab € 43,70*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V18
ab € 43,98*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.