Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.102mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge D.102mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000800231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800231
EAN/GTIN:
     4015448743675
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre BohrmaschinenLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
102 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Co8
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.