Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.fest STA Oberfläche verz.Krt.VBW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000801202
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87245205
EAN/GTIN:
     4005887014573
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken fest
Verpackung:
20 Stück im Karton
Gewicht:
170 g
Hakenlänge:
85 mm
Marke:
VBW
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, Hakennagel, betonhaken 150 mm, hakennagel, Schalungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 50,56*
€ 63,01*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 50,42*
€ 63,07*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 50,51*
€ 63,11*
€ 5,95*
ab € 50,41*
€ 64,75*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 50,54*
€ 64,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,11*
€ 75,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 62,76*
€ 74,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 59,62*
€ 70,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 50,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87245215
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.