Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.fest STA Oberfläche verz.Krt.VBW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000801202
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87245205
EAN/GTIN:
     4005887014573
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken fest
Verpackung:
20 Stück im Karton
Gewicht:
170 g
Hakenlänge:
85 mm
Marke:
VBW
Gesamtlänge:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, Hakennagel, betonhaken 150 mm, hakennagel, Schalungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
€ 5,99*
ab € 50,56*
€ 63,01*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 50,42*
€ 63,07*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 50,51*
€ 63,11*
€ 5,95*
ab € 50,41*
€ 64,75*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 50,54*
€ 64,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,01*
€ 74,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,88*
€ 73,64
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 61,87*
€ 73,63
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 61,85*
€ 73,60
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 57,98*
€ 69,00
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 57,97*
€ 68,98
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,52*
€ 67,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,82*
€ 64,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87245215
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.