Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ UNI HPC D.10mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ UNI HPC D.10mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000806517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806517
EAN/GTIN:
     4015448691679
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L (ähnlich) · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · ungleiche Teilung · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Nenn-Ø 6 mm · Vorteile: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet. Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar. Zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Bearbeitungsart: HPC· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,2mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Einsatzlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,8 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
UNI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.