Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L INOX HPC D.4mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000806533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806533
EAN/GTIN:
     4015448717478
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L (ähnlich) · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · ungleiche Teilung · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Nenn-Ø 6 mm · Einsatzempfehlung: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet. Durch bewährte HPC-Geometrie und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar. Insbesondere zum Fräsen in VA-Werkstoffen, TITAN und Sonderlegierungen geeignet, durch speziellen SchneidkantenschliffWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Bearbeitungsart: HPC· Schutzfase: 0,08mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
11 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
- mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.