Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.6mm VHM spezial 38/40Grad HB Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.6mm VHM spezial 38/40Grad HB Z.3 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000806565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806565
EAN/GTIN:
     4015448778943
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · spezialbeschichtet · DIN 6527 L · Typ W · Mehrschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 38/40 ° Drallwinkel (Z.3) · rechtsschneidend · Halsfreischliff · geeignet zum Schruppen und Schlichten von Aluminium, Kupfer und anderen NE-Metallen · spezielle TiAlN-Beschichtung verhindert ein Verkleben der Schneiden · Z.3 mit ungleicher Drallsteigung für vibrationsarmen Lauf und hohe OberflächengüteWeitere technische Eigenschaften:· Drallwinkel: 38/40°· Schutzfase: 0,125mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
5,8 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.