Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere C9 L.325mm Ku.-Überzug FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810915_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810915_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000810915
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     MOD.C9
EAN/GTIN:
     783929300016
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Zweihandschere geeignet zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen und Federstahldrähten · Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem QualitätsstahlWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 750g
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
325 mm
gehärtete Stahldrähte Ø:
4 mm
Stahlkabel Ø:
9 mm
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: felco kabelschere, kabelschere, Drahtseilscheren, Scheren, Zweihand-Kabelschere
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 118,53*
Lager 1498
31
€ 5,45*
ab € 99,47*
€ 118,65*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 119,17*
2 Tage
31
€ 4,99*
ab € 102,04*
€ 121,31*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 102,07*
€ 121,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Felco
C12
ab € 158,24*
Ähnlich
Felco
C16
ab € 227,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.