Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 200g Stiel-L.280mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811139
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5039030200
EAN/GTIN:
     4016134501852
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
200 g
Stiellänge:
280 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 15,46*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,46*
1 Tag
32
5
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,72*
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 11,75*
€ 15,96*
4 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 12,03*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 12,25*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,30*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 14,35*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,73*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 11,12*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,52*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 25,39*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 11,06*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030600
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.