Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 2000g Hickory Stielschutzhülse PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000811245
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811245
EAN/GTIN:
     4015448547754
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
DIN 6475 · mit Nylonschutzhülse · gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · mit Stahlringkeil und Hickorystiel
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
2000 g
Gewicht:
2000 g
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stielschutzhülse
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hämmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 11,36*
€ 11,36*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 14,74*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 15,11*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 11,37*
€ 16,09*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 14,13*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811242
ab € 7,52*
Ähnlich
PROMAT
4000811243
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4000811244
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.