Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerklüpfel Kopf-L.105mm 500g ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811621
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     213 S.105
EAN/GTIN:
     4016650013105
Suchbegriffe:
Klüften
Klüpfel
Schreinerklüpfel
schreinerklüpfel ece
Klüpfelkopf aus Rotbuche mit handlich profiliertem Eschenstiel · Klüpfelkopf und Stiel mit eingeleimtem Keil verbunden · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Schlagfläche: ca. 62 x 75mm
Weitere Informationen:
Kopflänge:
105 mm
Gewicht:
500 g
Marke:
ECE
Weitere Suchbegriffe: klüften, Holzbearbeitung, Schraubzange
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
91
1
€ 5,45*
ab € 20,48*
€ 28,39*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 29,41*
1 Tag
91
3
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,50*
2 Tage
89
1
€ 4,99*
ab € 21,33*
€ 29,55*
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 21,45*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.