Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.95mm Schaft-Q.11mm 20-50 N RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000812206
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 129
EAN/GTIN:
     4049002024122
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schaftquerschnitt:
11 mm
einstellbare Schlagkraft:
20 - 50 N
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Marke:
RENNSTEIG
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 13,11*
Lager 1498
85
1
€ 5,45*
ab € 9,61*
€ 13,18*
2 Tage
85
6
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,57*
2 Tage
61
1
€ 5,59*
ab € 10,67*
€ 14,52*
2 Tage
85
1
€ 4,99*
ab € 11,03*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812205
ab € 10,35*
Ähnlich
Rennsteig
430130
ab € 10,95*
Ähnlich
Rennsteig
430131
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.