Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.130mm Schaft-Q.17mm 180-250 N RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000812210
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 131
EAN/GTIN:
     4049002024146
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
Splintentreiber
aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Rennsteig Werkzeuge GmbH Straße: An der Koppel 1 PLZ: 98587 Ort: Steinbach-Hallenberg Land: Deutschland E-Mail: info@rennsteig.com Fax: Telefon: 49368474410 Marke laut EAR-Register: Knipex UStId: DE150935100 Registrierungsnummer Elektrogeräte: DE38694244
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Schaftquerschnitt:
17 mm
einstellbare Schlagkraft:
180 - 250 N
Spitzen-Ø:
6,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber, splintentreiber rennsteig, körner, Schlagwerkzeug
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 15,77*
Lager 1498
118
1
€ 5,45*
ab € 12,81*
€ 15,82*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 16,30*
3 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 16,31*
2 Tage
78
1
€ 5,59*
ab € 14,01*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812205
ab € 10,48*
Ähnlich
Rennsteig
430129
ab € 9,59*
Ähnlich
Rennsteig
430130
ab € 10,99*
Ähnlich
RS Pro
4609544
ab € 33,74*
Ähnlich
RS Pro
2905109
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.