Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 0-35mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere 0-35mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000812652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812652
EAN/GTIN:
     4015448558521
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF · leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft durch verbesserte Kraftübertragung · sofortiger Klingenwechsel ohne Werkzeug · aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust · Inox-Klinge (Made in Solingen/Germany) von höchster Qualität und Lebensdauer mit optimaler Schneidgeometrie und antihaftbeschichteter Oberfläche · Klinge geschützt im Körper - vermeidet Beschädigungen der Schneide und Verletzungen des AnwendersWeitere technische Eigenschaften:· für Material: PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC· Ausführung: automatischer Klingenrückzug· Gehäuse: Magnesium-Druckguss
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
0 - 35 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
0 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
0 - 34,93 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, rohrschere 35mm, abstech- und anfasgerät, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.