Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6x16mm Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 6 x 16
Artikel-Nr.:
     1498-4000813243
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433507
EAN/GTIN:
     4007081301336
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 x 16 mm
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
16 mm
nietbare Materialstärke:
7 - 11 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06855*
€ 0,08145*
2 Tage
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06906*
€ 0,08422*
2 Tage
7000
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0747*
€ 0,0901*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06989*
€ 0,09509*
Lager 1498
7000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0746*
€ 0,0956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.