Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6x18mm Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813244
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1454064
EAN/GTIN:
     4007081301343
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6 x 18 mm
Nietschaft Ø:
6 mm
Nietschaft Länge:
18 mm
nietbare Materialstärke:
11 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07351*
€ 0,08751*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07384*
€ 0,09231*
1 Tag
750
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0791*
€ 0,0956*
3 Tage
375
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,07858*
€ 0,10436*
Lager 1498
750
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,079*
€ 0,1049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.