Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x18 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x18 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x18 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744021
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454064
EAN/GTIN:
     4007081301343
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
6 mm
Nietschaftlänge:
18 mm
Nietbare Materialstärke min:
11 mm
Nietbare Materialstärke max:
13 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454064
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 7337, 93240618, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07351*
€ 0,08751*
Lager 6C8MS
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07384*
€ 0,09231*
1 Tag
750
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0791*
€ 0,0956*
3 Tage
375
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,07858*
€ 0,10436*
1 Tag
750
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,079*
€ 0,1049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09231*
€ 0,10985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09144*
€ 0,10881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,09048*
€ 0,10767
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,08963*
€ 0,10666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08784*
€ 0,10453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07384*
€ 0,08787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 92,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.