Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4,0x17,0mm Alu/Stahl 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813589
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433828
EAN/GTIN:
     4007081700108
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt · Besondere Produktvorteile: Großer Klemmbereich mit nur einem Blindniet, breite Schließkopf-Auflage, hohe Lochleibung, kompakter Schließkopf, Verarbeitung mit allen Setzgeräten spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 17 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
7 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04493*
€ 0,05463*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04551*
€ 0,05711*
14 Tage
7500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04629*
€ 0,05813*
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0487*
€ 0,0588*
Lager 1498
1000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0488*
€ 0,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.