Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyBulb® Nietschaft dxl 4,8x11mm Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000813680
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450473
EAN/GTIN:
     4007081943291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8 x 11 mm
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
11 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 6 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06525*
€ 0,07835*
1 Tag
1750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06468*
€ 0,07959*
2 Tage
unbekannt
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0696*
€ 0,0852*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06535*
€ 0,08665*
Lager 1498
1000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0695*
€ 0,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.