Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x11,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x11,0 Gesipa
Blindn.PolyBulb Alu/StahlFlachrdk. 4,8x11,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791003
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1450473
EAN/GTIN:
     4007081943291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
Blindniet PolyBulb® Alu/Stahl, Flachrundkopf

• Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
• Ideal für weiche und brüchige Materialien durch dei unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
11 mm
Nietbare Materialstärke min:
1,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450473
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, 4007081943291, Blindniet, Flachrundkopf, Gesipa, Mehrbereichs-Blindniet, Niete
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06525*
€ 0,07835*
Lager 6C8MS
1750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06468*
€ 0,07959*
1 Tag
unbekannt
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0696*
€ 0,0852*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06535*
€ 0,08665*
1 Tag
1000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0695*
€ 0,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07959*
€ 0,09471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07873*
€ 0,09369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07798*
€ 0,0928
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07724*
€ 0,09192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07698*
€ 0,09161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06468*
€ 0,07697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.