| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814153 Herst.-Nr.: 01093 EAN/GTIN: 4030266001097 |
| |
|
| | |
| zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm Weitere Informationen: | | Ø: | 30,5 mm | Marke: | ALFRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,67* | € 27,04* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,90* | € 28,45* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,70* | € 28,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,97* | € 28,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,80* | € 30,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|