Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut® KL D.32,5mm M32 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814270_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814270_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814284
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01708
EAN/GTIN:
     4030266006085
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochenWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke max.: 3mm· Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
32,5 mm
Größe M:
M32
Marke:
ALFRA
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 32,81*
€ 42,11*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 43,89*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 35,38*
€ 45,37*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 37,59*
€ 47,96*
2 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 38,11*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01683
ab € 21,06*
Ähnlich
Alfra
01689
ab € 20,98*
Ähnlich
Alfra
01692
ab € 21,73*
Ähnlich
Alfra
01695
ab € 23,20*
Ähnlich
Alfra
01698
ab € 23,47*
Ähnlich
Alfra
01703
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.