Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.28mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000814428
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100280
EAN/GTIN:
     4028614102800
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 420g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
28 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
6
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,92*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 13,93*
Lager 1498
21
1
€ 5,45*
ab € 10,09*
€ 14,00*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 10,74*
€ 14,83*
5 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 11,12*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100260
ab € 9,05*
Ähnlich
M. Paffrath
0100270
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.