Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher D.22,5mm PG 16 f.Rohre u.Verschraubungen RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
109300.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814581
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     109225
EAN/GTIN:
     4007140092250
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
lochstanze ruko 22,5mm
aus chromlegiertem Werkzeugstahl · brüniert · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern · Bedienung der Druckschraube mittels Schraubenschlüssel · 3 Schneiden mit positiver Schneidengeometrie · für Rohre und Verschraubungen mit PG-Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Materialstärke bis 4 mm · Zugschraube: metrisches FeingewindeGeeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: brüniert· Anwendung: für Rohre und Verschraubungen· Material: Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ø:
22,5 mm
Größe PG:
PG 16
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 22,5mm, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 10,19*
€ 13,49*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,50*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 13,55*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,09*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 11,02*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.