Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel DIN 6437 L.800mm 64x37mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815713_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815713_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815712
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     19,111, 113571
EAN/GTIN:
     4010162191115
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel
Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · 1a-QualitätWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 a-Qualität
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Stielauge:
64 x 37 mm
Werkzeuggewicht:
1500 - 2000 g
für Kreuzhacke:
1,5 - 2,0 kg
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel oval, hackenstiel, gerätestiel esche, Kreuzhacke, Krezuhackenstiele, Pickelstiel, Stiele
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
719
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,69*
Lager 1498
719
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,92*
3 Tage
510
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 6,25*
4 Tage
681
1
€ 8,90*
ab € 4,64*
€ 6,78*
1 Tag
477
1
€ 5,59*
ab € 4,82*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
19,114LOE
ab € 4,28*
Ähnlich
Talen Tools
19,117, 11357101
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.