Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel L.300mm 21,5x12,5mm f.Hammer 300g Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000815803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42203000
EAN/GTIN:
     4028656422201
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel
DIN 5111 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · doppelt geschweifte Form Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 21,5 x 12,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
für Hammer:
300 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5111
Weitere Suchbegriffe: Hammerstiele, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,43*
5 Tage
280
1
€ 8,90*
ab € 1,63*
€ 2,44*
2 Tage
196
1
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,53*
2 Tage
280
1
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Lager 1498
338
1
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42202800
ab € 1,59*
Ähnlich
k.A.
42203100
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
42203200
ab € 1,67*
Ähnlich
k.A.
42203300
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
42203500
ab € 2,29*
Ähnlich
k.A.
42203600
ab € 2,19*
Ähnlich
k.A.
42203800
ab € 2,75*
Ähnlich
k.A.
42204000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.