Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel B.30mm pol.H-Heft Federbandstahl SCHWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000816473
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     603403
EAN/GTIN:
     4022307134239
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 30mm
malerspachtel
Klinge aus Stahl · einsetzbar für eine Vielzahl an Malerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: poliert · Heft: Holzheft · Material: Federbandstahl
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Marke:
SCHWAN
Weitere Suchbegriffe: Industriebedarf, Malerzubehör, Spachtel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
356
10
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,18*
5 Tage
356
10
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,21*
1 Tag
356
10
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Lager 1498
417
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,32*
3 Tage
320
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.