Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrostungsspachtel B.50mm fein pol.HO rd.TRUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000816537
Hersteller:
     Hagenböcker
Herst.-Nr.:
     526-150
EAN/GTIN:
     4025489008435
Suchbegriffe:
Entrostungsspachtel
Rostabstecher
hagenböker entrostungsspachtel b.50...
entrostungsspachtel
Blatt aus Schmiedestahl mit geschliffener Schneide · 20 cm langes Holzheft für einen optimalen GriffWeitere technische Eigenschaften:· Blattoberfläche: fein poliert
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Blattstärke:
1,4 mm
Heft:
Holz rund
Marke:
TRUFA
Weitere Suchbegriffe: entrostungsspachtel 50 mm, Entrosterspachtel, Industriebedarf, Malerwerkzeug, Spachtel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,16*
Lager 1498
140
1
€ 5,45*
ab € 7,33*
€ 10,20*
2 Tage
121
1
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 10,60*
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,68*
6 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.