Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel B.60mm kon.geschliffen STA STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000816924_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000816924_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000816924
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450042K
EAN/GTIN:
     9002793834382
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm stubai
malerspachtel
malerspachtel 60mm
Blatt aus Stahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal und Fingerschutzvorrichtung · Aufhängeloch · in schwarz-rotWeitere technische Eigenschaften:· Blattoberfläche: konisch geschliffen· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Marke:
STUBAI
Weitere Suchbegriffe: Industriebedarf, Malerzubehör, Spachtel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
25
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,80*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 5,03*
Lager 1498
54
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,05*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 3,58*
€ 5,17*
2 Tage
53
1
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4450022K
ab € 3,27*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 4,83*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,12*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 5,35*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
5603506
ab € 4,34*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.