Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkreuz 2mm 125 St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Fliesenkreuz 2mm 125 St./Btl.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000817150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817150
EAN/GTIN:
     4015448774532
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 2 mm
fliesenkreuze
im Beutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 125 Stück
Weitere Informationen:
für Fliesenfugenbreite:
2 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,17*
€ 1,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,08*
€ 1,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,05*
€ 1,25
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,82*
€ 0,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.