Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkreuz 6mm 50 St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Fliesenkreuz 6mm 50 St./Btl.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000817158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817158
EAN/GTIN:
     4015448774594
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 6mm
fliesenkreuze
im Beutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
für Fliesenfugenbreite:
6 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,05*
€ 1,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,00*
€ 1,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,96*
€ 1,14
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,91*
€ 1,08
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,73*
€ 0,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.