Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000817327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56750
EAN/GTIN:
     4250560518941
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: rostfrei · Bestückung: vollsynthetische Spezialborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
63 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2 ″
Stärke:
9
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
12
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,40*
7 Tage
94
12
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,41*
Lager 1498
145
12
€ 5,45*
ab € 2,57*
€ 3,56*
2 Tage
94
12
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 3,61*
2 Tage
145
24
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,61*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,45*
Ähnlich
k.A.
56740
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.