Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 50 2 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56750
EAN/GTIN:
     4250560518941
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: rostfrei · Bestückung: vollsynthetische Spezialborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
63 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2 ″
Stärke:
9.
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 50mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
182
12
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,34*
1 Tag
171
12
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,35*
6 Tage
243
12
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,49*
2 Tage
243
12
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,62*
6 Tage
243
12
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,60*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,45*
Ähnlich
k.A.
56740
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.