| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817357 Herst.-Nr.: BO 603.021 EAN/GTIN: 4010122108993 |
| | |
|
| | |
| mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 100 kg | Kopf-Ø: | 120 mm | Körper: | Aluminium | Kopfanzahl: | 3 Köpfe | Marke: | VERIBOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,96* | € 72,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,90* | € 74,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,64* | € 74,31* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 59,70* | € 74,41* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,38* | € 74,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|