| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817603 Herst.-Nr.: 400170 EAN/GTIN: 5060063226521 |
| |
|
| | |
| aus 420iger Edelstahl · universelle Schraubenschlüssel · Schraubendreher · Gurtschneider · \"Nothammer\" · Flaschenöffner · Gürtelclip Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 162 mm | Klingenlänge: | 63 mm | Klingentyp: | klappbar | Gehäuse: | Edelstahl | Marke: | TRUE UTILITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, Schnellwechselprofimesser, Sicherheits-/Universalmesser, Taschenmesser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,71* | € 17,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,56* | € 17,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,68* | € 17,38* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,13* | € 18,27* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,05* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|