Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.2000mm 2 Handgriffe Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000818113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165-200
EAN/GTIN:
     4019913002847
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 2 m
richtlatte
Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Handgriffe · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehlatte, Richtlatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.