Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chariereisen 60mm m.Scheide m.Schlagkopf verz.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818139
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG31001
EAN/GTIN:
     4005827653756
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen
mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen) · Flachmeissel zur Flächenbearbeitung von Weichgestein, wie Sandstein und Kalkstein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Scheide mit Schlagkopf
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: Chariereisen, Steinbearbeitung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
6
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 9,29*
1
€ 9,80*
ab € 7,33*
€ 9,94*
Lager 1498
74
1
€ 5,45*
ab € 7,39*
€ 10,05*
2 Tage
74
8
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,15*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31003
ab € 10,93*
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
WEG31002
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.